text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Veiligheidslaarzen Jalsalix Hoog JJE16 43 S3 Bruin


Veiligheidslaars met aantreklussen Brede neus van synthetisch polymeer Perforatiebestendige tussenzool van roestvrij staal Ongevoerd model Deze laars is gemaakt van water afstotend nerfleder Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool PU-loopzool met geïntegreerd schokdempsysteem voor de hielen Voldoet aan de antislipweerstand SRC Kleur: bruin/zwart

Artikelnummer 1N448476
Kleur Meerkleurig
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Ja
Type Laars
Metaalvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Meerkleurig
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Ja
Type Laars
Metaalvrij Nee
Type sluiting Overig
Uitvoering brandvertragend Nee
Schoenmaat 43
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Unisex
Kinderuitvoering Nee
Materiaal zool Overig
Materiaal bovendeel Leder
Wide fit Nee
Binnenvoering Nee
Met hielbescherming Nee
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Overig
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Nee
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Staal
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Ja
Koude-isolerende zool (CL) Nee
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Ja
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Merk JALLATTE

Artikelnummers

Artikelnummer 1N448476
EAN 3597810256507
UBB 500717794878
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer JJE16 (57413043)
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.