text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Veiligheidslaarzen Jalaska CAP J0399 45 S3 Bruin


Veiligheidslaars met aantreklussen Stalen neus en stalen tussenzool Voorzien van rubber overneus, wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer op de neus van de laars Ongevoerd model Deze offshorelaars is gemaakt van water en olie afstotend AP 23 nerfleder Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool Olie en zuurbestendige twee densiteiten Softane PU-loopzool Voldoet aan de antislipweerstand SRC Kleur: beige

Artikelnummer 4G004430
Kleur Bruin
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Ja
Type Laars
Metaalvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Bruin
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Ja
Type Laars
Metaalvrij Nee
Type sluiting Overig
Uitvoering brandvertragend Nee
Schoenmaat 45
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Heren
Kinderuitvoering Nee
Materiaal zool Overig
Materiaal bovendeel Leder
Wide fit Nee
Binnenvoering Ja
Met hielbescherming Nee
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Met stoot- / kruipneus Ja
Met uitneembare inlegzool Ja
Materiaal stoot- / kruipneus Overig
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Staal
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Nee
Koude-isolerende zool (CL) Nee
Olie- en petroleum bestendig (FO) Nee
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Nee
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Model Jallatte Laars S3 Jalaska CAP SAS

Artikelnummers

Artikelnummer 4G004430
EAN 3597810151925
UBB 500513172410
UNSPSC 46181604
Fabrikant artikelnummer J0399 45 (57601545)
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.