text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Veiligheidslaarzen Jalartic J0257 41 S3 Bruin


Veiligheidslaars met aantreklussen Stalen neus en stalen tussenzool Met warme bont voering die zorgt voor een optimale warmte-isolatie Deze offshorelaars is gemaakt van water en olie afstotend AP 23 nerfleder Voering aan de voorkant van de voetin slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie Uitneembare, antistatische en comfortabele inlegzool Olie en zuurbestendige twee densiteiten Softane PU-loopzool Voldoet aan de antislipweerstand SRC Kleur: beige

Artikelnummer 3R821214
Kleur Overig
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Ja
Type Laars
Metaalvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Ja
Type Laars
Metaalvrij Nee
Type sluiting Overig
Uitvoering brandvertragend Nee
Schoenmaat 41
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Unisex
Kinderuitvoering Nee
Materiaal zool Polyurethaan (PU)
Materiaal bovendeel Leder
Wide fit Nee
Binnenvoering Ja
Met hielbescherming Nee
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Nee
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Staal
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Nee
Koude-isolerende zool (CL) Nee
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Nee
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Merk Jallatte
Model JALARTIC SAS S3 CI SRC
Type Safety Boots

Artikelnummers

Artikelnummer 3R821214
EAN 3597810147799
UBB 500513171008
UNSPSC 46181604
Fabrikant artikelnummer J0257 41 (57605041)
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.