text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Isolatietape 5200 Wit 15mm x 10M IW1510


PVC isolatietape. Geschikt voor elektrische isolatie en tal van andere toepassingen. Vlamvertragend

Artikelnummer IW1510HPX
Kleur Wit
Breedte 15
Dikte (mm) 0.15
Lengte (mm) 10
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Breedte 15
Dikte (mm) 0.15
Lengte (mm) 10
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C) 80 - 80
Isolerend Ja
Geschikt voor hoogspanning Ja
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX
Gewicht per stuk (g) 32
Goederencode 39191080
Type Insulation Tape

Omschrijving

PVC isolatietape. Geschikt voor elektrische isolatie en tal van andere toepassingen. Vlamvertragend

Artikelnummers

Artikelnummer IW1510HPX
EAN 5425014221213
UBB 500619970998
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer IW1510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.