Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
9K305985
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
Inzetverlenging schroefmachine 550 aandrijfvierkant 1 inch lengte 330 mm ASW
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9K305985
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
330
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Aansluitmaat (mm)
25.4
Vierkant
25 mm (1 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
330
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Aansluitmaat (mm)
25.4
Vierkant
25 mm (1 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Asw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9K305985
EAN
4050623500209
UBB
500583839237
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
005503