text.skipToContent text.skipToNavigation

Inzetverlenging schroefmachine 550 aandrijfvierkant 1 inch lengte 250 mm ASW


25,4 mm (1″)-vierkantaandrijving DIN 3121. Type H 25. Met stiftboring en ringgroef. Van speciaal staal. Oppervlak staalgrijs. Geolied Aandrijving: Buitenvierkant met doorgangboring

Artikelnummer 8X964456
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Aansluitmaat (mm) 25.4
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Aansluitmaat (mm) 25.4
Vierkant 25 mm (1 inch)
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Asw

Artikelnummers

Artikelnummer 8X964456
EAN 4050623500193
UBB 500583679427
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 005502
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.