text.skipToContent text.skipToNavigation

Inzetverlenging schroefmachine 550 aandrijfvierkant 1 inch lengte 175 mm ASW


25,4 mm (1″)-vierkantaandrijving DIN 3121. Type H 25. Met stiftboring en ringgroef. Van speciaal staal. Oppervlak staalgrijs. Geolied Aandrijving: Buitenvierkant met doorgangboring

Artikelnummer 1Z502329
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Aansluitmaat (mm) 25.4
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Aansluitmaat (mm) 25.4
Vierkant 25 mm (1 inch)
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Asw

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z502329
EAN 4050623500186
UBB 500581298964
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 005501
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.