text.skipToContent text.skipToNavigation

Inzetverlenging schroefmachine 540 aandrijfvierkant 3/4 inch lengte 250 mm ASW


20 mm (3/4″)-vierkantaandrijving DIN 3121. Vorm H 20. Met stiftboring en ringgroef. Van speciaal staal. Oppervlak staalgrijs. Geolied Aandrijving: 20 mm (3/4″)-buitenvierkant met doorvoerboring

Artikelnummer 1J443933
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Aansluitmaat (mm) 19.05
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Aansluitmaat (mm) 19.05
Vierkant 20 mm (3/4")
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Asw

Artikelnummers

Artikelnummer 1J443933
EAN 4050623500162
UBB 500581048658
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 005402
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.