Luchtslanghaspels
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
Messen & scharen
Board & afbreekmessen
Reserve messen
8H413612
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
Inwendig trilmechanisme LATI-U57 230 V LAIER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8H413612
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
200 - 200
Vibratie (m/s²)
12000
Diameter trilnaald (mm)
57
Lengte rubberen slang (mm)
337
Merk
Laier
Type
LATI-U57
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
200 - 200
Vibratie (m/s²)
12000
Diameter trilnaald (mm)
57
Lengte rubberen slang (mm)
337
Merk
Laier
Type
LATI-U57
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8H413612
UBB
500726964744
UNSPSC
27112205
Fabrikant artikelnummer
4220400055