text.skipToContent text.skipToNavigation

Insteekvierkant 7612-02 1/2 inch 9 x 12 mm chroom-vanadiumstaal GEDORE


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppen voor ontgrendeling, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting, Met borgpen, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting

Artikelnummer 0H029867
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 12.5
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Rechthoekige montage Ja
Merk Gedore
Model 7612-02
Type Square Insert

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppen voor ontgrendeling, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting, Met borgpen, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting

Artikelnummers

Artikelnummer 0H029867
EAN 4002805762028
UBB 500642813843
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7687900
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.