text.skipToContent text.skipToNavigation

Insteekvierkant 7612-01 3/8 inch 9 x 12 mm chroom-vanadiumstaal GEDORE


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppen voor ontgrendeling, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting, Met borgpen, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting

Artikelnummer G3437.767.980
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 10
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Rechthoekige montage Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 70
Goederencode 8466103800
Model 7612-01
Type Square Insert

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppen voor ontgrendeling, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting, Met borgpen, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting

Artikelnummers

Artikelnummer G3437.767.980
EAN 4002805762011
UBB 203122547078
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7679800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.