text.skipToContent text.skipToNavigation

Insteekringsleutel 733/10 14 sleutelwijdte 14 mm 9 x 12 mm chroom-legering-staal


Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Referência G0666.140.001
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Open ringsleutelhulpstuk
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Rechthoekige montage Ja
Embalado por 1

Especificações

Sleutelwijdte (mm) 14
Totale lengte (mm) 46
Uitvoering Open ringsleutelhulpstuk
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Rechthoekige montage Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 61
Goederencode 8204110000
Type Ratchet Attachment

Descrição

Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Números do artigo

Referência G0666.140.001
EAN 4018754034390
UBB 203125074500
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 58231014
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.