text.skipToContent text.skipToNavigation

Insteekringsleutel 733/10 13 sleutelwijdte 13 mm 9 x 12 mm chroom-legering-staal


Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummer G0666.130.001
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Open ringsleutelhulpstuk
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Rechthoekige montage Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 13
Totale lengte (mm) 45
Uitvoering Open ringsleutelhulpstuk
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Rechthoekige montage Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 58
Type Ratchet Attachment

Omschrijving

Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummers

Artikelnummer G0666.130.001
EAN 4018754034383
UBB 203125074435
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58231013
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.