Momentsleutel toebehoren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutel toebehoren
4C079321
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
Insteekringsleutel 7312-12 sleutelwijdte 12 mm 9 x 12 mm chroom-vanadiumstaal GE
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
4C079321
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering
Open ringsleutelhulpstuk
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte klein (mm)
12
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
12
Uitvoering
Open ringsleutelhulpstuk
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte klein (mm)
12
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
14.5
Kophoogte groot (mm)
12
Halve maan model
Nee
Kopbreedte klein (mm)
24
Kopbreedte groot (mm)
24
Rateluitvoering
Nee
Open uitvoering
Ja
Rechthoekige montage
Ja
Merk
Gedore
Goederencode
82079099
Model
7312
Type
Rectangular Flared End Fitting
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4C079321
EAN
4002805732120
UBB
500642811292
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
7699590