text.skipToContent text.skipToNavigation

Insteekomzetratel 7418-02 1/2 inch 14 x 18 mm chroom-vanadiumstaal GEDORE


Van chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Met fijne vertanding. Ratelhoek 7,2º. 50 tanden. Voor momentsleutel

Artículo No. 1S621205
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Geïsoleerd Nee
Hoogte 28.8
Gewicht 363
Embalado por 1

Especificaciones

Sleutelwijdte (mm) 12.5
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Geïsoleerd Nee
Hoogte 28.8
Gewicht 363
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Explosieveilig Nee
Met greep Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Terugzwenkhoek (°) 7
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Ja
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Rechthoekige montage Ja
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
HS- en goederencode 82079099
Type Ratchet Adapter

Descripción

Van chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Met fijne vertanding. Ratelhoek 7,2º. 50 tanden. Voor momentsleutel

Números de artículo

Artículo No. 1S621205
EAN 4002805748022
UBB 500642813272
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7687580
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.