Ringratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringratelsleutels
2P238172
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
Insteekomzetratel 1/2 inch 14 x 18 mm HAZET
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2P238172
Uitvoering
Ratelhulpstuk
Totale lengte (mm)
70.5
Aansluitmaat
1/2 inch
Max. belasting (Nm)
300
Aansluitmaat (mm)
12.5
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Ratelhulpstuk
Totale lengte (mm)
70.5
Aansluitmaat
1/2 inch
Max. belasting (Nm)
300
Aansluitmaat (mm)
12.5
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Rechthoekige montage
Nee
Met schaal
Nee
Merk
Hazet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2P238172
EAN
4000896027545
UBB
500581485165
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
6404