text.skipToContent text.skipToNavigation

Insteekgereedschap 732TX/40 E 24 sleutelwijdte E24 14 x 18 mm chroom-legering-st


Voor momentsleutels met haakse aandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en spaanbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummer G0659.240.004
Totale lengte (mm)
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 14x18 mm
Rechthoekige montage Ja
Merk Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 67
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 14x18 mm
Rechthoekige montage Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 150
Type Ring Insert Tool

Omschrijving

Voor momentsleutels met haakse aandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en spaanbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummers

Artikelnummer G0659.240.004
EAN 4018754096862
UBB 500501059280
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58294024
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.