text.skipToContent text.skipToNavigation

Insteekgereedschap 732TX/40 E 20 sleutelwijdte E20 14 x 18 mm chroom-legering-st


Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Article number G0659.200.004
Totale lengte (mm)
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 14x18 mm
Rechthoekige montage Ja
Merk Stahlwille
Packed per 1

Specifications

Totale lengte (mm) 65
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 14x18 mm
Rechthoekige montage Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 150
Type Ring Insert Tool

Description

Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Article numbers

Article number G0659.200.004
EAN 4018754096855
UBB 500501059025
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  58294020
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.