text.skipToContent text.skipToNavigation

Insteekgereedschap 732TX/40 E 14 sleutelwijdte E14 14 x 18 mm chroom-legering-st


Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftvergrendelingChroom over nikkel, duurzame en splintervrije afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummer G0659.140.004
Totale lengte (mm)
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 14x18 mm
Rechthoekige montage Ja
Merk Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 60
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 14x18 mm
Rechthoekige montage Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 130
Type Ring Insert Tool

Omschrijving

Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftvergrendelingChroom over nikkel, duurzame en splintervrije afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummers

Artikelnummer G0659.140.004
EAN 4018754096831
UBB 500501058787
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58294014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.