text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Insteekgereedschap 732TX/10 E 6 sleutelwijdte E6 9 x 12 mm chroom-legering-staal


Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftvergrendelingChroom over nikkel, duurzame en splintervrije afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummer G0659.060.001
Totale lengte (mm)
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Rechthoekige montage Ja
Merk Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 40
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Rechthoekige montage Ja
Merk Stahlwille
Type 732TX/10 E 6

Omschrijving

Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftvergrendelingChroom over nikkel, duurzame en splintervrije afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummers

Artikelnummer G0659.060.001
EAN 4018754096787
UBB 500501058118
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58291006
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.