text.skipToContent text.skipToNavigation

Insteekgereedschap 732TX/10 E 10 sleutelwijdte E10 9 x 12 mm chroom-legering-sta


Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummer G0659.100.001
Totale lengte (mm)
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Rechthoekige montage Ja
Merk Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 42
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Rechthoekige montage Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 45
Type Ring Insert Tool

Omschrijving

Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummers

Artikelnummer G0659.100.001
EAN 4018754096800
UBB 500501058456
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58291010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.