text.skipToContent text.skipToNavigation

Insteekadapter/verloopstuk 7370/10 55 mm chroom-legering-staal STAHLWILLE


voor het gebruik van inzetgereedschap met een buitenvierkantaandrijving van 14 x 18 mm op momentsleutels met een binnenvierkantaandrijving van 9 x 12 mm Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel

Artikelnummer G0658.000.010
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 55
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Toebehoren Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Vierkanthulpstuk
Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 55
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Rechthoekige montage Ja
Merk Stahlwille
Type Plug-In Adapter

Omschrijving

voor het gebruik van inzetgereedschap met een buitenvierkantaandrijving van 14 x 18 mm op momentsleutels met een binnenvierkantaandrijving van 9 x 12 mm Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel

Artikelnummers

Artikelnummer G0658.000.010
EAN 4018754161034
UBB 500503931288
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58290010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.