text.skipToContent text.skipToNavigation

Inspectiecamera SeeSnake® NANOreel® Kabel-L.25m Camerakop-D.15,5mm w.zender


Optimaal geschikt voor inspectietoepassingen over langere afstanden met kleine diameters - de kleine diameter van de camerakop van 15,5 mm en een kleine draaicirkel van de camera, evenals de ultraflexibele duwkabel, maken inspecties mogelijk, zelfs in pijpen van 25 mm (1 inch) met krappe bochten, tot een lengte van 25 meter - in de regel kan de camera w

Verpakt per 1

Omschrijving

Optimaal geschikt voor inspectietoepassingen over langere afstanden met kleine diameters - de kleine diameter van de camerakop van 15,5 mm en een kleine draaicirkel van de camera, evenals de ultraflexibele duwkabel, maken inspecties mogelijk, zelfs in pijpen van 25 mm (1 inch) met krappe bochten, tot een lengte van 25 meter - in de regel kan de camera worden gebruikt vanaf een pijpdiameter van 30 mm met 90°-bochten (afhankelijk van het type en de conditie van de pijp) - de compacte unit kan eenvoudig en ruimtebesparend worden getransporteerd en opgeslagen - de geïntegreerde standaard biedt veelzijdigheid in gebruik en verbeterde stabiliteit - de geïntegreerde 512 Hz zender maakt eenvoudige lokalisatie mogelijk. - Compatibel met SeeSnake-monitoren via de standaard aansluitkabel Technische gegevens: Kabellengte meter: 25 Kabeldiameter mm: 7,2 voor kabels mm: 25-50 Resolutie: 510 x 496 (PAL) Art.nr. 4000 829 888: Adapter met docking handgreep vereist voor 4000 829 887 en gebruik van CA-350

Artikelnummers

Artikelnummer 4P117852
UBB 500584093222
UNSPSC 45121603
Fabrikant artikelnummer 70038
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.