text.skipToContent text.skipToNavigation

Inspection camera micro CA-25 2.7 inch 480 x 234 17 mm LED 4 RIDGID


Ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Zeer licht en compact model. De camera is onder andere geschikt voor de inspectie van moeilijk toegankelijke plaatsen. Het apparaat is uitgerust met een half-flexibele kabel met een aluminium camerakop, die beelden doorgeeft aan een LCD-beeldscherm. Display en bedieningsveld zijn in één comfortabele greep geïntegreerd. Met aansluiting "video-uitgang". Digitale beelddraaiing 180°

Artículo No. 1P450191
Peso 2.1
Con función de memoria
Con conexión USB No
Tamaño de la pantalla (cm) 6.86
Número de píxeles horizontales 320
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 2.1
Con función de memoria
Con conexión USB No
Tamaño de la pantalla (cm) 6.86
Número de píxeles horizontales 320
Número de píxeles, vertical 240
Con pantalla táctil No
Compatible con Wi-Fi No
Ranura para tarjeta SD No
Ranura para tarjetas MicroSD No
Grabación de vídeo
Cámara dirigida 90 grados No
Marca Ridgid
Type micro CA-25

Números de artículo

Artículo No. 1P450191
UBB 500719670662
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 40043
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.