Ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Zeer licht en compact model. De camera is onder andere geschikt voor de controle van draai- en freesdelen om de vorm, reinheid en oppervlakkwaliteit te controleren, evenals voor de inspectie van moeilijk toegankelijke plekken. Intern fotogeheugen voor 20 foto’s voor het direct bekijken of latere weergave (niet exporteerbaar). De verlichting geschiedt door middel van 4 traploos instelbare LEDs. Het apparaat is uitgerust met een half-flexibele kabel met een 17 mm aluminium camerakop, die beelden doorgeeft aan een LCD-beeldscherm. Display en bedieningsveld zijn in één comfortabele greep geïntegreerd. Met aansluiting "video-uitgang". 360° draaibaar beeld (4x90°). Kabel verlengbaar tot max. 9 m (speciaal toebehoor). Waterdicht tot max. 3 m (bij correcte montage)