text.skipToContent text.skipToNavigation

Insert voor kunststof, Fin-Fix Messing CU2/CU3 M3,5


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.536
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3.5
Merk Fabory
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.536

Afmetingen

d-D M3.5
Gatgrootte 4.8
Min. wall thickness 2.4
N 4.7
L 6.4
W 5.3

Artikelnummers

Artikelnummer 64065.035.001
EAN 8712423025097
UBB 500656776639
UNSPSC 31161714

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.