Nedtrain Oud
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Meubelbevestigers
Inschroefmoeren
Inschroefmoeren met binnenzeskant
14440
14440.060.018
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
Inschroefmoer met kraag en binnenzeskant type SKD Staal Elektrolytisch verzinkt met kraag M6X18
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
Lengte
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
SKD
Gewicht per stuk (g)
7.1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
18 mm
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
SKD
Gewicht per stuk (g)
7.1
Info
Het wordt aanbevolen om de exacte gatdiameter proefondervindelijk vast te stellen.met kraag
Goederencode
7318190090
Afmetingen
d2
12
L (mm)
18
P
1
s
6
Gatdiameter ø
10-10.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
14440.060.018
EAN
8715492582300
UBB
950355968658
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen