text.skipToContent text.skipToNavigation

Inpers draadeinden, verzonken kop Staal Elektrolytisch verzinkt M3X6


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3 mm
Lengte 6 mm
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
HS- en goederencode 7318159589

Afmetingen

d-D 3
D 4.6
H (max.) 2.1
Gatgrootte 3
L (mm) 6
Min. distance sheet edge 5.6
Min. aanbevolen plaat dikte 1

Artikelnummers

Artikelnummer 14425.030.006
EAN 8712423026391
UBB 500656722351
UNSPSC 31161816

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.