text.skipToContent text.skipToNavigation

Infraroodthermometer TV 325 -60 tot 500 graden Celsius 2 x type AAA TESTBOY


Meercijferige weergave. Verlicht display. Inschakelbare laserpunt. Min/max geheugen. Alarmfunctie. Zaklampfunctie. Duurmeting met bepaling van de gemiddelde waarde. Auto-Power-Off-functie. Instelbare emissiegraad

Artikelnummer 7L923278
Meetwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Interface Nee
Meetbereik (mm) -60 - 500
Meting temperatuurverschil Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Meetwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Interface Nee
Meetbereik (mm) -60 - 500
Meting temperatuurverschil Nee
Relatieve luchtvochtigheid meting Nee
Meting van materiaalvochtigheid Nee
Meervoudige indicatie Ja
Thermo-element RTD Nee
Thermo-element type B Nee
Thermo-element type E Nee
Thermo-element type J Nee
Thermo-element type K Ja
Thermo-element type N Nee
Thermo-element type R Nee
Thermo-element type S Nee
Thermo-element type T Nee
Infrarood meting Ja
Losse voeler Nee
Merk Testboy

Artikelnummers

Artikelnummer 7L923278
EAN 4028532203252
UBB 500583162614
UNSPSC 41112212
Fabrikant artikelnummer TV 325
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.