text.skipToContent text.skipToNavigation

Industriële en universele EPDM-slang lengte 40 m binnen-d. 13 mm buiten-d. 20 PROMAT


Made in Germany Versterking: Spiraalvormig textielweefsel Deken: EPDM zwart, glad geëxtrudeerd, ozon- en weerbestendig Ader: EPDM zwart met goede chemicaliënbestendigheid Temperatuurbereik: -40 tot +100 °C Elektrische weerstand: R Toepassingsgebieden: Gemeentelijke bedrijven, boven- en ondergrondse bouw, industrie, landschapsarchitectuur en tuinbouw, landbouw en vele andere sectoren. Slang voor reiniging, irrigatie, vullen, spuiten, spoelen en legen.

Artikelnummer 3J491852
Wanddikte (mm) 3.5
Materiaal inlage Textiel
Buigradius (mm) 50
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 20
Materiaal binnenwand Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Wanddikte (mm) 3.5
Materiaal inlage Textiel
Buigradius (mm) 50
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 20
Materiaal binnenwand Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Materiaal buitenwand Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Kleur binnenwand Zwart
Nom. diameter 1/2" (15)
Min. barstdruk (bar) 60
Elektrisch geleidende binnenwand Ja
Kleur buitenwand Zwart

Artikelnummers

Artikelnummer 3J491852
EAN 4015448757870
UBB 500581763017
UNSPSC 40142009
Fabrikant artikelnummer 4000310024
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.