Snijgereedschappen
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
5F078968
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
Ideaalplaatschaar lengte 260 mm links staal max. 0,8 mm RVS max. 0,45 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5F078968
Lemmetlengte (mm)
30
Lengte (mm)
260
Bediening
Linkshandig
Max. plaatdikte (mm)
0.8
Rechte uitvoering
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82033000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lemmetlengte (mm)
30
Lengte (mm)
260
Bediening
Linkshandig
Max. plaatdikte (mm)
0.8
Rechte uitvoering
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82033000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5F078968
EAN
4015448400776
UBB
500582393806
UNSPSC
27111507
Fabrikant artikelnummer
4000810941