text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Ideaalplaatschaar D39ASSL lengte 230 mm links staal max. 1,2 mm RVS max. 1 mm ERDI


Snijkanten van RVS speciaal inductief gehard 61 HRC. Voor recht doorlopend en figuren knippen. Compacte schaarkop met deels verzonken kopschoreven voor extra wendbaarheid en precisie. Geschroefd scharnier met sinterschijf, tapeind en onderhoudsvrije veer. Gereduceerde greep-openingshoek. Centrische grendelstang

Artikelnummer 7S947740
Lemmetlengte (mm) 30
Lengte 230
Bediening Linkshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 30
Lengte 230
Bediening Linkshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Merk Erdi

Omschrijving

For continuous, straight and curved cuts. Extremely compact cutter head with a partially countersunk head screw connection for increased manoeuvrability and precision for curved cuts. Joint area screwed connection with stud bolt, sintered disc and maintenance-free spring for extreme robustness. Reduced handle opening angle for optimised handling and an even cutting length. Central latch for easy operation without having to change your grip. Available in right or left cutting versions

Artikelnummers

Artikelnummer 7S947740
UBB 500719114117
UNSPSC 27111507
Fabrikant artikelnummer D39ASSL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.