text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideaalplaatschaar D29ASS-2 lengte 260 mm rechts staal max. 1,2 mm RVS max. 1 ERDI


Snijkanten van RVS speciaal inductief gehard 61 HRC, in matrijs gesmeed. 25 % minder krachtinspanning. Volledig getemperd. Geschikt voor recht doorlopend en figuren knippen. Dubbele hefboomoverbrenging. Geperste poten. Zelfopenend. Geoptimaliseerde, niet getande snijkantgeometrie. Slijtvast, door. Grepen met ergonomische 2-componenten en antislip mantel

Artikelnummer 1G168505
Lemmetlengte (mm) 33
Lengte (mm) 260
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 33
Lengte (mm) 260
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Merk Erdi

Omschrijving

ERGO-handle for increased comfort – reduced hand fatigue!. For continuous, straight and curved cuts. Compact cutter head: High manoeuvrability for shape cutting. Optimised leverage ratio: 25 % less effort. Optimised edge shape: No slipping even without serrations. Available in right or left cutting versions

Artikelnummers

Artikelnummer 1G168505
UBB 500719113879
UNSPSC 27111507
Fabrikant artikelnummer D29ASS-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.