text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideaalplaatschaar D15AL lengte 180 mm links staal max. 1 mm RVS max. 0,8 mm ERDI


Snijkanten van speciaal RVS. Voor lang recht en figuren knippen. De nieuwe schaarkopgeopmetrie zorgt voor perfecte wendbaarheid. Optimaal geschikt voor bijzonder kleine radii en moeilijk toegankelijke locaties. Verbeterde hefboomverhouding en superkleine uitvoering, dat garandeert 100 % vermogen met de geringste krachtinspanning. Ergo grip voor moeiteloos werken

Artikelnummer 8Q175706
Lemmetlengte (mm) 20
Lengte 180
Bediening Linkshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 20
Lengte 180
Bediening Linkshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Merk Erdi

Omschrijving

For continuous, straight and curved cuts. The extremely small forged heads have optimized blade geometry is very manoeuvrable. Optimized leverage ratio with smallest design guarantees 100 % performance with low force input. ERGO handle for low-fatigue work. Right or left cutting available

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q175706
UBB 500719112889
UNSPSC 27111507
Fabrikant artikelnummer D15AL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.