text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 4.00mm


HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 9 A stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 8G289415
Totale lengte (mm) 93
Schachtdiameter (mm) 5
Diameter (mm) 4 - 4
Werkende lengte (mm) 68
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 93
Schachtdiameter (mm) 5
Diameter (mm) 4 - 4
Werkende lengte (mm) 68
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Hand Taper Pin Reamer

Omschrijving

HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 9 A stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 8G289415
EAN 7320760182536
UBB 500630160546
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B9034.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.