text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Handruimer B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 5.00mm


HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 9 A stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 7W459081
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 6.3
Diameter (mm) 5 - 5
Werkende lengte (mm) 73
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 6.3
Diameter (mm) 5 - 5
Werkende lengte (mm) 73
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type 5986876; 86013205

Omschrijving

HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 9 A stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 7W459081
EAN 7320760182543
UBB 500630163938
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B9035.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.