text.skipToContent text.skipToNavigation

Hulsmoer Roestvaststaal (RVS) A4 M4X7X12


Artikelnummer
Lengte
Merk Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.2
HS- en goederencode 7318163990
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 12 mm
Merk Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.2
HS- en goederencode 7318163990

Afmetingen

d-D M4
d2 5
dk 7
k 1.5
L (mm) 12
L1 7
n 1.2
P 0.7

Artikelnummers

Artikelnummer 55212.040.012
EAN 8717077010833
UBB 500634523905
UNSPSC 31161517

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.