text.skipToContent text.skipToNavigation

Huiswaterpomp HAN 1500 4300 l/h 50 m 8 m 1390 W NOWAX


Voor de watervoorziening, drukverhoging, beregening en regenwatergebruik. Stromingsschakelaar voor automatisch bedrijf. Robuuste en onderhoudsvrije glijringpakking. Duurzaam bruikbaar. Aan-/uitschakelaar. Zeer geluidsarm. Ingebouwde thermische beveiliging en droogloopbeveiliging. Opgebouwde stromingsschakelaar voor automatisch bedrijf. Zelfaanzuigend. Pompbehuizing, loopwiel en pompas van RVS

Artikelnummer 9J934208
Aantal fasen 1
Max. opvoerhoogte (mm) 50
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Overig
Nom. spanning (V) 230 - 230
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal fasen 1
Max. opvoerhoogte (mm) 50
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Overig
Nom. spanning (V) 230 - 230
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) Overig
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Materiaal motorbehuizing Overig
Kwaliteitsklasse motorbehuizing Overig
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW) 1.39
Volumestroom (BEP) (m³/h) 4.3
Aansluitstandaard perszijde Overig
Nom. bedrijfsmodus Overig
Met droogloopbeveiliging Nee
Type toerenregeling Overig
Toerenregeling motor Overig
Versnijdend Nee
Max. werkdruk 5
Materiaal pomphuis Roestvaststaal
Pompschakeling Overig
Kwaliteitsklasse pomphuis Overig
Geschikt voor droge opstelling Nee
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde 1 1/4 inch (32)
Aansluiting perszijde Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde Overig
Merk Nowax

Artikelnummers

Artikelnummer 9J934208
EAN 4027923000159
UBB 500583833602
UNSPSC 78102102
Fabrikant artikelnummer 1665066500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.