text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Montagetape 3200 Antraciet 19mm x 10m


Dubbelzijdige acryltape met zeer hoge kleefkracht. Speciaal ontworpen voor (zware) sierlijsten, borden, verstevigers, etc.. Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen. Bestand tegen oplosmiddelen. Herpositioneerbaar. Vervangt schroeven, popnagels, lassen en vloeibare lijmen

Artikelnummer 4W731053
Kleur Grijs
Breedte 19
Dikte (mm) 1.1
Dubbelzijdig Ja
Lengte (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Breedte 19
Dikte (mm) 1.1
Dubbelzijdig Ja
Lengte (mm) 10
Materiaal Acryl
Temperatuurbestendigheid (°C) 120 - 120
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX
Type Mounting Tape

Omschrijving

Dubbelzijdige acryltape met zeer hoge kleefkracht. Speciaal ontworpen voor (zware) sierlijsten, borden, verstevigers, etc.. Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen. Bestand tegen oplosmiddelen. Herpositioneerbaar. Vervangt schroeven, popnagels, lassen en vloeibare lijmen

Artikelnummers

Artikelnummer 4W731053
EAN 8711347114306
UBB 500647462794
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer HSA005
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.