Bevestigingstapes
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
Tapes
Bevestigingstapes
2Z103392
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
HPX Montagetape 3200 Antraciet 12mm x 10m
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
2Z103392
Kleur
Grijs
Breedte
12
Dikte (mm)
1.1
Dubbelzijdig
Ja
Lengte (mm)
10
Materiaal
Acryl
Temperatuurbestendigheid (°C)
120 - 120
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Breedte
12
Dikte (mm)
1.1
Dubbelzijdig
Ja
Lengte (mm)
10
Materiaal
Acryl
Temperatuurbestendigheid (°C)
120 - 120
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
HPX
Goederencode
39191080
Type
Mounting Tape
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Z103392
EAN
8711347114283
UBB
500647462539
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
HSA004