text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Maskeertape 4400 Oranje 50mm x 50m


Hoogwaardige “gouden” afplaktape, voor extreem scherpe randen. Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber. Bestand tegen oplosmiddelen. UV-bestendig, laat geen resten achter op de meeste ondergronden indien verwijderd binnen 4 maanden na aanbrengen. Ook geschikt als fijne lijntape voor toepassingen in de auto-industrie.

Artikelnummer 1W316988
Kleur Oranje
Breedte 50
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.09
Lengte (mm) 50
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Oranje
Breedte 50
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.09
Lengte (mm) 50
Materiaal Overig
Temperatuurbestendigheid (°C) 100 - 100
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX
Goederencode 48114120
Type Masking Tape

Omschrijving

Hoogwaardige “gouden” afplaktape, voor extreem scherpe randen. Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber. Bestand tegen oplosmiddelen. UV-bestendig, laat geen resten achter op de meeste ondergronden indien verwijderd binnen 4 maanden na aanbrengen. Ook geschikt als fijne lijntape voor toepassingen in de auto-industrie.

Artikelnummers

Artikelnummer 1W316988
EAN 5425014223484
UBB 500637122499
UNSPSC 31201503
Fabrikant artikelnummer FP5050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.