text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX klittenband zwart 20 mm x 25 mm Z2025L


Artikelnummer YX-4500YOK
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 3400
Luchtingang apparaatzijdig R 3/8"
Max. losdraaimoment (Nm) 490
Max. aandraaimoment (Nm) 490
Aandraaimoment instelbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 3400
Luchtingang apparaatzijdig R 3/8"
Max. losdraaimoment (Nm) 490
Max. aandraaimoment (Nm) 490
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 20
Benodigde luchthoeveelheid 696
Merk Yokota
Gewicht per stuk (g) 12310.2
HS- en goederencode 84671110
Type Impulse Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer YX-4500YOK
EAN 8717981009022
UBB 500619109365
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer YX-4500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.