text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Isolatietape Wit Blister 2 x 12mm x 12m


PTFE-tape geschikt voor het afdichten van schroefdraadverbindingen van metaal of kunststof. Temperatuurbereik: -100°C tot +260°C. Geschikt voor gas- en waterfittingen. Gastec kwaliteitslabel

Artikelnummer 9R545002
Breedte 12
Dikte (mm) 2
Lengte 12
Materiaal PTFE-vezel
Bedrijfstemperatuur (°C) -100 - 260
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 12
Dikte (mm) 2
Lengte 12
Materiaal PTFE-vezel
Bedrijfstemperatuur (°C) -100 - 260
Geschikt voor water Ja
Geschikt voor stoom Nee
Geschikt voor gas Ja
Geschikt voor olie Nee

Omschrijving

PTFE-tape geschikt voor het afdichten van schroefdraadverbindingen van metaal of kunststof. Temperatuurbereik: -100°C tot +260°C. Geschikt voor gas- en waterfittingen. Gastec kwaliteitslabel

Artikelnummers

Artikelnummer 9R545002
EAN 5425014227079
UBB 500647484160
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer PT0012
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.