Isolatietapes
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Tapes
Isolatietapes
2K646311
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
HPX Isolatietape Wit 2 x 12mm x 12m
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
2K646311
Breedte
12
Dikte (mm)
2
Lengte (mm)
12
Materiaal
PTFE-vezel
Bedrijfstemperatuur (°C)
-100 - 260
Geschikt voor water
Ja
Geschikt voor stoom
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
12
Dikte (mm)
2
Lengte (mm)
12
Materiaal
PTFE-vezel
Bedrijfstemperatuur (°C)
-100 - 260
Geschikt voor water
Ja
Geschikt voor stoom
Nee
Geschikt voor gas
Nee
Geschikt voor olie
Nee
Merk
HPX
HS- en goederencode
82055980
Type
PTFE Tape
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2K646311
EAN
5425014227093
UBB
500647484327
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
WT0012