Isolatietapes
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
Tapes
Isolatietapes
1Z910903
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
HPX Isolatietape Transparant 25mm x 1,80m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1Z910903
Breedte
25
Dikte (mm)
0.5
Lengte (mm)
1.8
Temperatuurbestendigheid (°C)
200 - 200
Transparant
Ja
Isolerend
Ja
Merk
HPX
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
25
Dikte (mm)
0.5
Lengte (mm)
1.8
Temperatuurbestendigheid (°C)
200 - 200
Transparant
Ja
Isolerend
Ja
Merk
HPX
Goederencode
39200
Type
Insulation Tape
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Z910903
EAN
5425014225860
UBB
500647484731
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
SI2580