text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Isolatietape 52400 Grijs 50mm x 10M


PVC-isolatietape. Geschikt voor zowel elektrische isolatie als een groot aantal andere toepassingen. Goed hanteerbaar bij koude temperaturen.

Artikelnummer 6O841057
Kleur Grijs
Breedte 50
Dikte (mm) 0.19
Lengte (mm) 10
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Breedte 50
Dikte (mm) 0.19
Lengte (mm) 10
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C) 80 - 80
Isolerend Ja
Geschikt voor hoogspanning Ja
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX

Omschrijving

PVC-isolatietape. Geschikt voor zowel elektrische isolatie als een groot aantal andere toepassingen. Goed hanteerbaar bij koude temperaturen.

Artikelnummers

Artikelnummer 6O841057
EAN 5425014229158
UBB 500647482917
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer GI5010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.