Isolatietapes
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Tapes
Isolatietapes
8Z247186
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
HPX Isolatietape 52400 Geel 50mm x 10M
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
8Z247186
Kleur
Geel
Breedte
50
Dikte (mm)
0.19
Lengte (mm)
10
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C)
80 - 80
Isolerend
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Geel
Breedte
50
Dikte (mm)
0.19
Lengte (mm)
10
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C)
80 - 80
Isolerend
Ja
Geschikt voor hoogspanning
Ja
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
HPX
HS- en goederencode
39191080
Type
Insulating Tape
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Z247186
EAN
5425014229196
UBB
500647483741
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
YI5010