Isolatietapes
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
Tapes
Isolatietapes
3H121710
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
HPX Isolatietape 52400 Blauw 50mm x 10M
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
3H121710
Kleur
Blauw
Breedte
50
Dikte (mm)
0.19
Lengte (mm)
10
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C)
80 - 80
Isolerend
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Breedte
50
Dikte (mm)
0.19
Lengte (mm)
10
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C)
80 - 80
Isolerend
Ja
Geschikt voor hoogspanning
Ja
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
HPX
Goederencode
39191080
Type
Insulation Tape
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3H121710
EAN
5425014229172
UBB
500647483170
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
LI5010