Isolatietapes
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
Tapes
Isolatietapes
IG5020HPX
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
HPX Isolatietape 52300 Grijs 50mm x 20M IG5020
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
PVC isolatietape. Geschikt voor elektrische isolatie en een brede waaier aan toepassingen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
IG5020HPX
Kleur
Grijs
Breedte
50
Dikte (mm)
0.12
Lengte (mm)
20
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Breedte
50
Dikte (mm)
0.12
Lengte (mm)
20
Materiaal
Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C)
80 - 80
Isolerend
Ja
Geschikt voor hoogspanning
Ja
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
HPX
Gewicht per stuk (g)
171.6
Type
Insulation Tape
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
PVC isolatietape. Geschikt voor elektrische isolatie en een brede waaier aan toepassingen
Artikelnummers
Artikelnummer
IG5020HPX
EAN
5425014224856
UBB
500619970329
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
IG5020