text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Isolatietape 52100 Zwart 19mm x 10m


Artikelnummer 6G889387
Kleur Zwart
Breedte 19
Dikte (mm) 0.15
Lengte (mm) 10
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C) 90 - 90
Isolerend Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 19
Dikte (mm) 0.15
Lengte (mm) 10
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C) 90 - 90
Isolerend Ja
Geschikt voor hoogspanning Ja
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX
Goederencode 39191080
Type Insulating Tape

Artikelnummers

Artikelnummer 6G889387
EAN 5425014225303
UBB 500647481927
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer XB1910
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.